Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette - ersetzt Brother TZE631 - 12mm schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftbandkassette - ersetzt Brother TZE631 - 12mm schwarz/gelb
Schriftbandkassette - ersetzt Brother TZE631 - 12mm schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     467-#NEUTTZE631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     REC631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • TZE-Schriftband für Brother
  • Laminiert
  • Farbe: schwarz auf gelb
  • Bandbreite: 12 mm
  • Bandlänge 8m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Bandfarbe:
gelb
Bandlänge:
8 m
Gerätesystem:
p-touch
Haftklebung:
permanent
Marke:
k.A.
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, beschriftungsband schwarz auf gelb 12mm x 7,7m, beschriftungsband brother, beschriftungsband gelb, 631, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, TZE, TZE-631, TZE631
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.