Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 39x192mm für PC rot VE=150 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschilder 39x192mm für PC rot VE=150 Stück
Ordnerrückenschilder 39x192mm für PC rot VE=150 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT16862025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1686-20-25
EAN/GTIN:
     4002432332717
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Selbstklebende Ordner-Rückenschilder auf A4-Blättern
  • lösungsmittelfrei
  • Für Laser-
  • Inkjetdrucker und Kopierer
  • Mit Easyprint können Sie die Rückenschilder einfach und bequem beschriften und ausdrucken
Weitere Informationen:
bedruckt:
ja
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.305 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Etikettenbreite:
39 mm
Etikettenhöhe:
192 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Haftklebung:
permanent
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
150 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordneretikett selbstklebend kurz/schmal, inkjet etiketten, inkjetetiketten rot, 1686, Kopierer, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild, KopiererOrdnerrückenschild, KopiererOrdnerschild, KopiererRückenschild, KopiererSchild, Laser, Laser-Ordneretikett, Laser-Ordnerrückenschild, Laserdrucker, LaserOrdneretikett, LaserOrdnerrückenschild, Ordnerschild, Schild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,03*
€ 16,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,04*
€ 16,23*
Lager 467
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,48*
€ 16,69*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 17,04*
€ 17,60*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 17,10*
€ 17,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,6592* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 73,38*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 73,52*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 73,61*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,68*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 73,47*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,39*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.