Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Orange
Leitz Cardboard binder 180° Ringmappe A4 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-2222180
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10505045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Der Klassiker für jedes Büro: Der Leitz Ordner mit Wolkenmarmor-Papier. Tag für Tag höchste Qualität.

- Patentierte 180°-Präzisionsmechanik: 50% weiter Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten.
- Mit Kantenschutz, Griffloch, Deckblatt und aufgeklebtem Rückenschild.
- Mit Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität.
- Aus besonders stabiler Graupappe (RC).
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Orange
Maximale Kapazität
350 Blätter
Rückenbreite
52 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16862035
ab € 16,01*
Zubehör
Leitz
16862015
ab € 15,48*
Zubehör
Leitz
16862085
ab € 15,96*
Zubehör
Leitz
16862055
ab € 16,48*
Zubehör
Leitz
16862025
ab € 16,03*
Zubehör
Leitz
16880035
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880015
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880085
ab € 18,86*
Zubehör
Leitz
16880055
ab € 19,27*
Zubehör
Leitz
16880025
ab € 19,77*
Zubehör
Leitz
16431085
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.