Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage La Linea Leder terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage La Linea Leder terrakotta
Schreibunterlage La Linea Leder terrakotta
Schreibunterlage La Linea Leder terrakotta
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF39109
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     39109
EAN/GTIN:
     4006677391096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
läufer schreibtischunterlage leder
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Ausführung: Leder
  • recycelbar
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H): 650 x 450 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Farbe: terracotta
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.607 kg
Farbe:
terrakotta
Farbname:
terrakotta
Länge:
650 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage leder, schreibtischauflage, Ambiente, LaLinea, Leder, Leder-Schreibunterlage, LederSchreibunterlage, Lederunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
39049
ab € 88,71*
Zubehör
Läufer
39009
ab € 48,84*
Zubehör
Läufer
39079
ab € 39,45*
Zubehör
Läufer
39019
ab € 97,99*
Zubehör
Läufer
39039
ab € 93,23*
Zubehör
Läufer
39099
ab € 98,12*
Zubehör
Läufer
39119
ab € 92,42*
Zubehör
Läufer
39059
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.