| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF39079 Herst.-Nr.: 39079 EAN/GTIN: 4006677390792 |
| | |
|
| | |
| - Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
- Anzahl der Fächer: 1 Fächer
- Werkstoff: Leder
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 70 x 70 x 100 x 70 mm
- Handgefertigt in Deutschland
- Farbe: terrakotta
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Breite: | 70 mm | Bruttogewicht: | 0.095 kg | Durchmesser: | 70 mm | Farbe: | terrakotta | Farbname: | terrakotta | Länge: | 100 mm | Marke: | Läufer | Material: | Rindsleder | Materialstruktur: | fein genarbt | Serie: | La Linea |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer leder, schreibtisch organizer, stifteköcher 1fach, Ambiente, Köcher, La, LaLinea, Linea, Schreibgeräte, Schreibgeräte-Köcher, Schreibgeräteköcher |
| | |
| |