Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Modena Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Modena Leder schwarz
Schreibunterlage Modena Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF38636
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     38636
EAN/GTIN:
     4006677386368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage leder black
  • Handgefertigt aus fein genarbtem Rindsleder
  • mit einer umlaufenden Ziernaht
  • Format 45x65cm
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.671 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
650 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Modena
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage leder, schreibtischauflage, Ambiente, Lederunterlage, Modena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35016
ab € 113,95*
Zubehör
Läufer
31036
ab € 66,87*
Zubehör
Läufer
36326
ab € 55,60*
Zubehör
Läufer
37636
ab € 35,11*
Zubehör
Läufer
34406
ab € 125,43*
Zubehör
Läufer
36376
ab € 120,44*
Zubehör
Läufer
34366
ab € 124,84*
Zubehör
Läufer
38626
ab € 119,63*
Zubehör
Läufer
31116
ab € 168,67*
Zubehör
Läufer
39046
ab € 121,47*
Zubehör
Läufer
32016
ab € 66,71*
Zubehör
Läufer
34186
ab € 79,69*
Zubehör
Läufer
34016
ab € 93,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.