Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox Modena Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox Modena Leder schwarz
Zettelbox Modena Leder schwarz
Zettelbox Modena Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34186
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34186
EAN/GTIN:
     4006677341862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Lederwaren Läufer Ambiente MODENA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • gefüllt
  • Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 100x100mm, 200 Blatt
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H x T): 100 x 50 x 100 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
gefüllt mit Papier
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.414 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
50 mm
Länge:
100 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Modena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35016
ab € 114,26*
Zubehör
Läufer
31036
ab € 67,11*
Zubehör
Läufer
36326
ab € 55,93*
Zubehör
Läufer
37636
ab € 35,36*
Zubehör
Läufer
34406
ab € 125,79*
Zubehör
Läufer
36376
ab € 120,20*
Zubehör
Läufer
34366
ab € 125,05*
Zubehör
Läufer
38626
ab € 119,58*
Zubehör
Läufer
38636
ab € 155,06*
Zubehör
Läufer
31116
ab € 167,36*
Zubehör
Läufer
39046
ab € 121,68*
Zubehör
Läufer
32016
ab € 67,11*
Zubehör
Läufer
34016
ab € 94,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.