Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousepad La Linea Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousepad La Linea Leder schwarz
Mousepad La Linea Leder schwarz
Mousepad La Linea Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF37536
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     37536
EAN/GTIN:
     4006677375362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Ausführung: rechteckig, rutschfest
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Werkstoff: Leder
  • Größe (B x H x T): 260 x 5 x 210 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.198 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
260 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35076
ab € 88,78*
Zubehör
Läufer
31076
ab € 44,99*
Zubehör
Läufer
36396
ab € 38,42*
Zubehör
Läufer
34416
ab € 97,84*
Zubehör
Läufer
36406
ab € 93,40*
Zubehör
Läufer
34476
ab € 98,03*
Zubehör
Läufer
38526
ab € 93,88*
Zubehör
Läufer
38536
ab € 112,54*
Zubehör
Läufer
39036
ab € 92,47*
Zubehör
Läufer
32156
ab € 62,90*
Zubehör
Läufer
34176
ab € 58,60*
Zubehör
Läufer
34196
ab € 71,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.