Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelkasten La Linea Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelkasten La Linea Leder schwarz
Zettelkasten La Linea Leder schwarz
Zettelkasten La Linea Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34196
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34196
EAN/GTIN:
     4006677341961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • gefüllt
  • Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 105x148 mm, 100 Blatt, Deckel vorhanden
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H x T): 165 x 32 x 120 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Deckel, gefüllt mit Papier DIN A6
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.352 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
165 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, läufer notizzettel, notizzettel, zettelbox schwarz, Ambiente, La, LaLinea, Linea
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35076
ab € 88,38*
Zubehör
Läufer
31076
ab € 44,89*
Zubehör
Läufer
36396
ab € 38,50*
Zubehör
Läufer
37536
ab € 31,89*
Zubehör
Läufer
34416
ab € 98,07*
Zubehör
Läufer
36406
ab € 93,19*
Zubehör
Läufer
34476
ab € 98,13*
Zubehör
Läufer
38526
ab € 93,89*
Zubehör
Läufer
38536
ab € 112,99*
Zubehör
Läufer
39036
ab € 92,58*
Zubehör
Läufer
32156
ab € 62,79*
Zubehör
Läufer
34176
ab € 58,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.