Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox Scala Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox Scala Leder schwarz
Zettelbox Scala Leder schwarz
Zettelbox Scala Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34116
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34116
EAN/GTIN:
     4006677341169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • gefüllt
  • Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 100x100mm, 200 Blatt
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H x T): 100 x 50 x 100 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
gefüllt mit Papier
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.409 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
50 mm
Länge:
100 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
38436
ab € 86,12*
Zubehör
Läufer
35046
ab € 75,64*
Zubehör
Läufer
31046
ab € 44,61*
Zubehör
Läufer
36426
ab € 37,10*
Zubehör
Läufer
37436
ab € 27,46*
Zubehör
Läufer
34426
ab € 85,46*
Zubehör
Läufer
36436
ab € 85,26*
Zubehör
Läufer
34486
ab € 85,21*
Zubehör
Läufer
38426
ab € 80,96*
Zubehör
Läufer
32166
ab € 44,75*
Zubehör
Läufer
34106
ab € 61,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.