Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelkasten Scala Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelkasten Scala Leder schwarz
Zettelkasten Scala Leder schwarz
Zettelkasten Scala Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF34106
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     34106
EAN/GTIN:
     4006677341060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Werkstoff: Leder
  • gefüllt
  • Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 105x148 mm, 100 Blatt, Deckel vorhanden
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H x T): 165 x 32 x 120 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Deckel, gefüllt mit Papier DIN A6
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.33 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
165 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, läufer notizzettel, notizzettel, zettelbox schwarz, Ambiente, Scala, Zettelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
38436
ab € 85,80*
Zubehör
Läufer
35046
ab € 75,76*
Zubehör
Läufer
31046
ab € 44,64*
Zubehör
Läufer
36426
ab € 36,96*
Zubehör
Läufer
37436
ab € 27,50*
Zubehör
Läufer
34426
ab € 85,16*
Zubehör
Läufer
36436
ab € 85,59*
Zubehör
Läufer
34486
ab € 85,13*
Zubehör
Läufer
38426
ab € 80,70*
Zubehör
Läufer
32166
ab € 44,50*
Zubehör
Läufer
34116
ab € 49,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.