Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#IBICIB405020 Herst.-Nr.: IB405020 EAN/GTIN: 0013465405020 |
| |
|
| | |
| - Ibico Thermorolle
- Für Tischrechner 1491X und 1228/X
- Für schnelles, effektives und sauberes Aufzeichnen wichtiger Berechnungen
- Format: 64 x 212 x 278 mm
- Inhalt: 5 Stück
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | GBC | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 5 Stück | Thermodruckrolle: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrolle 40m b57mm, additionsrollen, additionsrollen 57mmx40m, 1491X/1228X, für, ibico, Stück, VE=5, weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 10,18* | € 15,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,49* | € 17,14* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,06* | € 17,91* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,99* | € 18,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,412* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|