Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ibico Thermorolle IB405020 für 1228X/1491X 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-118020401
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     IB405020
EAN/GTIN:
     013465405020
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
ibico® Thermokassenrolle 57 mm x 40 m (B x L) 55mm BPA-frei phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermokassenrolle
Verwendung für Produkt:
Ibico 1228X, Ibico 1491X
Maße:
57 mm x 40 m (B x L)
Durchmesser:
55 mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Grammatur:
115 g/m²
BPA-frei:
Ja
phenolfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 15,21*
Lager 1682
22
€ 5,95*
ab € 11,52*
€ 17,11*
8 Tage
22
€ 5,87*
ab € 12,13*
€ 17,88*
€ 7,95*
ab € 12,05*
€ 18,35*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,58*
Sonstiges
Soennecken
3406
ab € 3,60*
Sonstiges
Soennecken
4818
ab € 68,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.