Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6106395 Herst.-Nr.: H6106395 EAN/GTIN: 4012086052138 |
| |
|
| | |
| - Papierkorb
- Material und Form: Kunststoff, rund
- Anzahl der Sortierfächer: 1
- Ausstattung: Griffrand
- Sicherheitsausstattung: schwer entflammbar
- Größe (Durchmesser x H): 260 x 270 mm
- Volumen: 12 l
- Zertifikate und Zulassungen: TÜV-Zeichen
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | schwer entflammbar | Bruttogewicht: | 0.53 kg | Durchmesser oben: | 265 mm | Durchmesser unten: | 233 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Fassungsvermögen: | 12 l | flammhemmend: | ja | Höhe: | 270 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandaschenbecher, Wandascher, kunststoff papierkorb, 61063, Abfalleimer, Abfallsammler, Abfalltrennung, H61063, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,99* | € 12,25* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,00* | € 12,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,24* | € 13,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 9,57* | € 13,73* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,156* | € 16,556* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|