Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Papierkorb H6106395 26x27cm 12l rund Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/332/a012332g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/332/a012332g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170557790
Herst.-Nr.:
     H6106395
EAN/GTIN:
     4012086052138
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Vor allem ist dieser Papierkorb in öffentlichen Räumen, wo viel Wert auf die Brandgefahrvermeidung gelegt wird, wie z.B. Hotelzimmer, unverzichtbar. Wir empfehlen Müllbeutel in 20 l.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the firefighter
Form:
rund
Maße:
26,7 x 27 cm (Ø x H)
Volumen:
12
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
schwer entflammbar:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierkorb the firefighter
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandaschenbecher, Wandascher, selbstlöschender papierkorb kunststoff, kunststoff papierkorb, helit kunststoff-papierkorb, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Dreckeimer, Eimer, Korb, Müllbehälter, Mülleimer, Papierabfallkorb, Papierabfallkörbe, Papierkörbe, Papiermülleimer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,99*
€ 12,25*
3 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,00*
€ 12,55*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,24*
€ 13,72*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,57*
€ 13,73*
4 Tage
115
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,156*
€ 16,556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107495
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.