Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Frischhaltefolie Cutterbox10my 33cmx260m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Frischhaltefolie Cutterbox10my 33cmx260m
PE-Frischhaltefolie Cutterbox10my 33cmx260m
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ44310
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     44310
EAN/GTIN:
     4015544443103
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhalte folie
  • PE-Frischhaltefolie in der Cutterbox
  • 30cmx260m
  • lebensmittelunbedenklich
  • transparent
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Bruttogewicht:
0.8700 kg
Farbe:
transparent
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
PE (Polyethylen)
Rollenlänge:
260 m
Weitere Suchbegriffe: Abdeckfolie, Folie, Küchenfolie, Lebensmittelfolie, Verpackungsfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 4,63*
€ 6,46*
4
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 7,31*
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 5,14*
€ 10,18*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 12,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,63* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 25,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
44500
ab € 6,35*
Ähnlich
Franz Mensch
44400
ab € 4,19*
Ähnlich
Franz Mensch
44530
ab € 4,19*
Ähnlich
Hygostar
44300
ab € 2,79*
Ähnlich
Hygostar
44545
ab € 6,13*
Ähnlich
Hygostar
44560
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.