Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltefolien, PVC, reißfest, 30 cm breit, 11 my, transparent, 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/frm44530_a01.jpg
images/web_details/frm44530_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM44530
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     44530
EAN/GTIN:
     4015544713459
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie 30cm x 300m
frischhalte folie
Die Frischhaltefolie der Marke Hygostar eignet sich hervorragend um Lebensmittel wie Obst oder Gemüse frisch zu halten. Die PVC-Folie ist extrem dehnbar, reißfest und hat eine sehr gute Haftung. Zudem ist die Frischhalte-Folie geschmacksneutral und schützt das Aroma. Die Folie ist in der Breite 30cm, 45cm oder 60cm erhältlich mit einer Stärke von ca. 11my und einer Länge von 300m.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abmessungen:
(B x L) 30 cm x 300 m
Ausführung:
PVC
Anreißer (Online):
Frischhaltefolien, PVC, 30 cm x 300 m, 11 my, transparent
Aufzählung (Online):
aus reißfestem PVC geschmacksneutral & aromaschützend lebensmittelecht gute Haftung ideal für Lebensmittel
Kurzbeschreibung (Online):
Frischhaltefolien, PVC, reißfest, 30 cm breit, 11 my, transparent, 300 m
Langbeschreibung (Online):
Die Frischhaltefolie der Marke Hygostar eignet sich hervorragend um Lebensmittel wie Obst oder Gemüse frisch zu halten. Die PVC-Folie ist extrem dehnbar, reißfest und hat eine sehr gute Haftung. Zudem ist die Frischhalte-Folie geschmacksneutral und schützt das Aroma. Die Folie ist in der Breite 30cm, 45cm oder 60cm erhältlich mit einer Stärke von ca. 11my und einer Länge von 300m.
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: frischhaltefolie 300m, Lebensmittelfolie, Einwickelfolie, Butterbrotfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 5,03*
€ 8,38*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 5,53*
€ 9,06*
4
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 9,22*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,53* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
44310
ab € 3,87*
Ähnlich
Hygostar
44500
ab € 6,37*
Ähnlich
Franz Mensch
44400
ab € 4,18*
Ähnlich
Hygostar
44300
ab € 2,78*
Ähnlich
Hygostar
44545
ab € 6,11*
Ähnlich
Hygostar
44560
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.