Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe A4 Karton 400g 16mm Rücken rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelmappe A4 Karton 400g 16mm Rücken rot
Sammelmappe A4 Karton 400g 16mm Rücken rot
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1001480
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10014-80
EAN/GTIN:
     4250037416473
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Eckspanner-Sammelbox A4 mit 3 Innenklappen
  • angeöste Verschlussbänder
  • aufgeklebtes Rückenschild
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
1.0700 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Füllhöhe:
16 mm
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
Karton
Papiergewicht:
450 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 spezialkarton rot, eckspanner a4, eckspanner karton, 10014, Archivsammler, Dokumentenbox, Einlegemappe, Sammelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10014-40
ab € 15,98*
Ähnlich
FolderSys
10014-60
ab € 15,91*
Ähnlich
FolderSys
10014-30
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.