Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe A4 Karton 400g 16mm Rücken blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelmappe A4 Karton 400g 16mm Rücken blau
Sammelmappe A4 Karton 400g 16mm Rücken blau
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD1001440
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     10014-40
EAN/GTIN:
     4250037416411
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • Eckspanner-Sammelbox A4 mit 3 Innenklappen
  • angeöste Verschlussbänder
  • aufgeklebtes Rückenschild
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
1.0700 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
16 mm
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Foldersys
Material:
Karton
Papiergewicht:
450 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: eckspanner a4 blau karton, eckspanner a4, eckspanner karton, 10014, Archivsammler, Dokumentenbox, Einlegemappe, Sammelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,87*
€ 27,2153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
10014-60
ab € 15,94*
Ähnlich
FolderSys
10014-80
ab € 15,89*
Ähnlich
FolderSys
10014-30
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.