Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-140001 Herst.-Nr.: 4-140001 EAN/GTIN: 4004764001606 |
| |
|
| | |
| - Permanent Pen edding 140 S
- Folienschreiber mit metallgefasster Rundspitze zur dauerhaften Beschriftung von fast allen glatten Kunststoffoberflächen wie z.B. OHP-Folien
- Auch zum Beschriften von Glas geeignet
- Permanente, wasserfeste, lichtbeständige, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
- Wischfest, schnell trocknend, mit Spiritus korrigierbar, hohe Transparenz
- Schwarze Kappe mit Kunststoffclip
- Schaftfarbe: schwarz
- Strichstärke: 0,3mm
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | abwischbar: | nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Permanente, wasserfeste, lichtbeständige, geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis | Breite: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0.0112 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.0112 kg | Höhe: | 15 mm | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 142 mm | Marke: | Edding | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 0,3 mm | wasserfest: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, edding feinschreiber 0,3 mm, feinliner edding, feinliner 0,3mm, 140, Edding, Marker, OHP, Permanentmarker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,51* | € 0,93* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,52* | € 0,97* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,53* | € 1,01* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,55* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|