Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Folienschreiber 140 S 4-140001 0,3mm permanent schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/361/a012361o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/361/a012361o.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-302015190
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-140001
EAN/GTIN:
     4004764001606
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Zum Beschriften von transparenten Kunststoff-Folien, zum Beispiel beim Einsatz von Tageslicht-Projektoren. Auch zum Beschriften von Glas, Kunststoffen, Dia-Rahmen etc. geeignet. Die Beschriftung ist mit Alkohol korrigierbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
140 S
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
permanente, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Nein
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift 140 S
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, edding feinschreiber 0,3 mm, feinliner edding, feinliner 0,3mm, Overheadstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1684
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,91*
1 Tag
699
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,51*
€ 0,93*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,97*
8 Tage
188
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 1,00*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 0,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-141001
ab € 0,50*
Ähnlich
edding
4-142001
ab € 0,51*
Ähnlich
edding
4-143001
ab € 0,55*
Ähnlich
edding
4-400001
ab € 1,14*
Ähnlich
edding
4-404001
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.