Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
DVD Rohlinge
>
Medien Aufbewahrung
>
CD-Tasche
>
CD-Folientasche
>
Artikel
CD-Hülle Cover Plus transparent VE=10 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
DURABLE
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA520019
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
520019
EAN/GTIN:
4005546526386
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD/DVD Hülle TOP COVER
Max. Aufbewahrungsmenge: 1 CD/DVD CDs/DVDs
Ausstattung: Beschriftungsschild vorhanden
Mit Tasche für Dokumentationen, Booklets etc. und Beschriftungsschild für Tab
Platzsparender als eine Hardbox.
Werkstoff: Kunststoff
Größe (B x H x T): 125 x 140 x 1 mm
Farbe: transparent
Packung mit 10 Hüllen.
Weitere Informationen:
Aufbewahrungsart:
Hülle
Breite:
125 mm
Bruttogewicht:
0.142 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Höhe:
140 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
10 Stück
Produktbezeichnung:
CD-Hülle
... >
Lager 467
>
EDV-Zubehör, Software
>
Speichermedien-Ablage
Weitere Suchbegriffe:
CD-Folientasche
,
DVD Hülle
,
Tablet Cover
,
Tablet PC Cover
,
Tablet PC Schutzhülle
,
Tablet Tasche
,
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
dvd hüllen transparent
,
tablet cover
,
5200
,
CD
,
CD-Hülle
,
CD-Tasche
,
CD-TascheDauerversandtasche
,
CDHülle
,
CDTasche
,
CDTascheDauerversandtasche
,
DVD
,
DVD-Hülle
,
DVDHülle
,
Hülle
,
Tasche
,
TascheDauerversandtasche
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 0,97*
Lager 1138
2 Tage
1000
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 5,38*
Lager 505
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,39*
€ 6,28*
Lager 388
6 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 4,95*
€ 7,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER EASY, transparent
Durable
522319
€ 5,48*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER M, transparent
Durable
522219
€ 7,70*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER S, transparent
Durable
520319
€ 7,21*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle CD/DVD COVER, transparent
Durable
520219
€ 3,22*
Ähnlich
DURABLE CD-Hülle QUICKFLIP® STANDARD, blau
Durable
526706
€ 0,542*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.