Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD-Hülle CD/DVD TOP COVER, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE CD-Hülle CD/DVD TOP COVER, transparent
DURABLE CD-Hülle CD/DVD TOP COVER, transparent
Artikel-Nr.:
     1138-520019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     520019
EAN/GTIN:
     4005546526386
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD Hülle mit Einsteckschild und Schutzvlies zur sicheren Aufbewahrung einer CD/DVD. • Platzsparende CD/DVD Hülle mit Tab und EDV-beschriftbaren Einsteckschild • Mit Schutzvlies • Für 1 CD/DVD mit Booklet oder 2 CD/DVDs
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5200
Außenmaße (B x H):
126 mm x 141 mm
Farbe:
Transparent
Füllmenge:
2 CD/DVD(s)
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, DVD Hülle, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, dvd hüllen transparent, tablet cover, dvd-hülle, cd-aufbewahrung, dvd-transporttasche, cd-transportbox, cd-transporttasche, dvd-aufbewahrung, cd-schachtel, cd-tasche, dvd-box, dvd-schachtel, dvd-tasche, cd-archivierungshülle, cd-hülle, dvd-ablage, cd-hardbox, cd-ablage, cd-box, hartbox
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 0,97*
Lager 1138
1000
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 5,38*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,39*
€ 6,28*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 4,95*
€ 7,63*
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,38*
€ 6,40
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,59*
€ 5,46
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,37*
€ 5,20
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,12*
€ 4,90
pro Beutel
ab 130 Beutel
€ 4,00*
€ 4,76
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 3,74*
€ 4,45
pro Beutel
ab 260 Beutel
€ 3,65*
€ 4,34
pro Beutel
ab 20000 Beutel
€ 3,23*
€ 3,84
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 4,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522319
€ 5,48*
Ähnlich
Durable
522219
€ 7,70*
Ähnlich
Durable
520319
€ 7,21*
Ähnlich
Durable
520219
€ 3,22*
Ähnlich
Durable
526706
€ 0,542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.