Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsstift Tech 3 + Frosty Steel Lack Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsstift Tech 3 + Frosty Steel Lack Geschenkbox
Multifunktionsstift Tech 3 + Frosty Steel Lack Geschenkbox
Multifunktionsstift Tech 3 + Frosty Steel Lack Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     467-#CROSAT009014
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0090-14-CR
EAN/GTIN:
     0073228127569
Suchbegriffe:
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
Multifunktionskuli
Multifunktionsschreibgerät
  • Multifunktionsschreibgerät Tech3 + Frosty Steel Lack
  • Anzahl der Schreibfunktionen: 3 Funktionen
  • Stärke der Feinmine: 0,5 mm
  • Schreibfarbe des Kugelschreibers: rot und schwarz
  • mit Stylus
  • Ausführung Stift: Metall
  • Clip: Metall, Chrom
  • Radierer vorhanden
  • Farbe des Schaftes: Frosty Steel Lack
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: in Geschenkbox
Weitere Informationen:
Anzahl der Schreibfunktionen:
3
Besonderheiten:
mit Stylus
Bruttogewicht:
0.0270 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
hellblau
Farbe des Clips:
chrom
Farbname:
Frosty Steel
Händigkeit:
beidhändig
Marke:
Cross
Material:
Metall
nachfüllbar:
ja
Produktbezeichnung:
Multifunktionsstift
Schaftfarbe:
Frosty Steel
Schreibfarbe:
rot/schwarz
Stiftart:
Multifunktionsstift
GPSR:
A.T. Cross Company, , , , , USA, www.cross.com, info@cross.com, +1 401 335 8400
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsstift, multifunktions kugelschreiber, 3, Bleistift, Cross, Drehbleistift, Drehkugelschreiber, Feinminenstift, Kugelschreiber, Kuli, Mehrfunktionsschreibgerät, Multifunktionsschreiber, Radierer, Stylus, Tech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 54,80*
€ 73,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 57,97*
€ 77,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cross
3502/1M-CR
€ 71,72*
Ähnlich
Cross
AT0083-14-CR
€ 45,04*
Ähnlich
Cross
AT0083-136-CR
€ 78,03*
Ähnlich
Cross
AT0083-137-CR
€ 77,97*
Ähnlich
Cross
FR0046-57FD-CR
€ 247,58*
Ähnlich
Cross
FR0046-57MD-CR
€ 248,48*
Ähnlich
Cross
FR0046-56MD-CR
€ 292,59*
Ähnlich
Cross
AT0156S-1MS-CR
€ 58,02*
Ähnlich
Cross
886-46FJ-CR
€ 112,02*
Ähnlich
Cross
886-45FJ-CR
€ 112,46*
Ähnlich
Cross
886-46MJ-CR
€ 112,46*
Ähnlich
Cross
886-45MJ-CR
€ 112,89*
Ähnlich
Cross
AT0156-2MS-CR
€ 58,17*
Ähnlich
Cross
AT0456S-8MS-CR
€ 61,98*
Ähnlich
Cross
AT0496-28MS-CR
€ 53,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.