Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Cross Bailey Rotlack, Medium, in Self Serve Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Cross Bailey Rotlack, Medium, in Self Serve Verpackung
Füllfederhalter Cross Bailey Rotlack, Medium, in Self Serve Verpackung
Füllfederhalter Cross Bailey Rotlack, Medium, in Self Serve Verpackung
Artikel-Nr.:
     C3448-AT0456S-8MS-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     AT0456S-8MS-CR
EAN/GTIN:
     0073228109411
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllfederhalter Cross Bailey Rotlack in Self Serve Verpackung. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: 8921, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar. Material des Schaftes: Messing. Ausführung der Griffzone: Metall. Clip: Metall, Chrom. Ausführung der Feder: Medium. Farbe des Schaftes: Rotlack. in Self Serve Verpackung.
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Clips:
Chrom
Material des Schaftes:
Messing
Ausführung der Feder:
Medium
Herstellerprodukttyp:
Cross Bailey
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
8921
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Ausführung der Griffzone:
Metall
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
Rotlack
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Cross Bailey
Produkttypbezeichnung:
Cross Bailey
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.