Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück intensivgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück intensivgelb
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend Fenster VE=250 Stück intensivgelb
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250671
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250671
EAN/GTIN:
     4052305570944
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: intensivgelb
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
intensivgelb
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,40*
€ 183,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,75*
€ 182,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,72*
€ 174,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,96*
€ 151,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 123,02*
€ 146,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,50*
€ 136,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.