Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handauszeichner-Etikett 12x26mm 10x1500 weiß permanenthaftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Handauszeichner-Etikett 12x26mm 10x1500 weiß permanenthaftend
Handauszeichner-Etikett 12x26mm 10x1500 weiß permanenthaftend
Artikel-Nr.:
     467-#AVERPLP1226
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     PLP1226
EAN/GTIN:
     5014702023330
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Rollenetikett für Handauszeichner,
  • 1-zeilig bis zu 8 Ziffern
  • 12x26, weiß
  • permanent haftend
  • mit Sicherheitsperforation, um Manipulationen zu verhindern
  • optimal für Preisauszeichner PL1/8
  • 10 Rollen, 1500 Etiketten pro Rolle.
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Preisauszeichnungsgeräte
Anzahl Etiketten je Packung:
1500
Etikettenbreite:
26 mm
Etikettenhöhe:
12 mm
Farbe:
weiß
Farblaser geeignet:
nein
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
nein
Laser geeignet:
nein
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
15000 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 1,50*
€ 2,195*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 11,55*
€ 16,33*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,73*
€ 16,61*
3 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,30*
€ 17,40*
Lager 467
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,27*
€ 17,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
1 Packung enthält 15.000 Etiketten (ab € 0,00082* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.