Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionswok Edelstahlgehäuse 3,5 kW Schott-Ceran ® Glaskeramik-Kochfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktionswok Edelstahlgehäuse 3,5 kW Schott-Ceran ® Glaskeramik-Kochfläche
Induktionswok Edelstahlgehäuse 3,5 kW Schott-Ceran ® Glaskeramik-Kochfläche
Ansicht-2-Induktionswok Edelstahlgehäuse 3,5 kW Schott-Ceran ® Glaskeramik-Kochfläche
Artikel-Nr.:
     462-10911011
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10911011
EAN/GTIN:
     4059395093766
Suchbegriffe:
Induktions-Wok
Induktionswok
induktions-wok
• Edelstahlgehäuse • Schott-Ceran® Glaskeramik-Kochfläche Ø28 cm • Für Wokpfannen bis Ø36 cm • Digitales LED-Display mit Soft-Touch-Control Bedienfeld • Digitale Temperaturanzeige • Temperatureinstellung in 13 Stufen von 500 W bis 3500 W bzw. +60 °C bis +240 °C • Timerfunktion von 0-180 Minuten • Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch • Überhitzungsschutz • Tischgerät auf Füßen • Abmessungen außen (B x T x H) 340 x 450 x 120 mm • Außenmaterial CNS / Kunststoff / Keramik • Anschlußwert 3,5 kW 230 Volt • Bruttogewicht 8 Kg
Weitere Suchbegriffe: Induktionswok Edelstahlgehäuse 3, 5 kW Schott-Ceran ® Glaskeramik-Kochfläche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 201,44*
€ 247,15*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,95*
€ 407,77*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,15*
€ 294,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.