Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Induktionswok Edelstahlgehäuse 3,5 kW Schott-Ceran ® Glaskeramik-Kochfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114534/full/10911011-induktions-wok-3-5kw-soft-touch-kbs-gastrotechnik.png
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/114534/full/10911011-induktions-wok-3-5kw-soft-touch-kbs-gastrotechnik.png
KBS Induktionswok Edelstahlgehäuse 3,5 kW Schott-Ceran ® Glaskeramik-Kochfläche
Artikel-Nr.:
     2102-10911011
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     10911011
EAN/GTIN:
     4059395093766
Suchbegriffe:
Induktions-Wok
Induktionswok
induktions-wok

Induktionswok Edelstahlgehäuse 3,5 kW Schott-Ceran ® Glaskeramik-Kochfläche


Auftischgerät mit Edelstahlgehäuse und 28cm großer Glaskeramik-Kochfläche für Wokpfannen bis 36 cm Ø. Digitales LED Display mit Soft-Touch-Control. Digitale Temperaturanzeige in 13 Stufen von +60°C bis +240°C. Eingebaute Timerfunktion von 0 bis 180 Minuten mit automatischer Abschaltung bei Nichtgebrauch und Überhitzungsschutz.



  • Edelstahlgehäuse
  • Schott-Ceran ® Glaskeramik-Kochfläche Ø28 cm
  • Für Wokpfannen bis Ø36 cm
  • Digitales LED-Display mit Soft-Touch-Control Bedienfeld
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Temperatureinstellung in 13 Stufen von 500W bis 3500W bzw. +60°C bis +240°C
  • Timerfunktion von 0-180 Minuten
  • Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
  • Überhitzungsschutz
  • Tischgerät auf Füßen

Aufstellart/Montage : Auftisch
Aussenmaterial : CNS / Kunststoff / Keramik
Anschlusswert in kW : 3,5
Anschlusswert in Volt : 230
Herz : 50
Phasen : 1
Bruttogewicht (kg): 10
Herdbetriebsart : Elektro-Induktionsfeld
Anzahl Kochfelder : 1
Kochzonen : rund
Heizzonen : 1
Geräteart : Induktionsgeräte
Geräteanschlußart : Steckerfertig
Nummer GTIN Nummer : 4059395093766


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Induktions-Wok Induktionswok
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 200,94*
€ 245,48*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,99*
€ 403,89*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,89*
€ 480,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,75*
€ 475,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,67*
€ 468,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,73*
€ 448,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.