Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotszeichen "Zutritt für Unbefugte verboten", Kunststoff selbstklebend, D = 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80318P
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80318P
EAN/GTIN:
     4260374640677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild kunststoff zutritt, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder kunststoff, Zutritt verboten, kein Zutritt, Schild Zutritt, Schild Zutritt verboten, Hinweisschild Zutritt, Hinweisschild Zutritt verboten, Verbotsschild Zutritt, Verbotsschild Zutritt verboten, Textschild Zutritt, Textschild Zutritt verboten, Unbefugte verboten, Schild Unbefugte verboten, Schild Zutritt für Unbefugte, Schild Zutritt für Unbefugte verboten BGV A8 P 06, SSS, Pinter Signum, Signum Safety Signs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80301V
ab € 1,52*
Ähnlich
Pinter Signum
80301P
ab € 2,18*
Ähnlich
Pinter Signum
80306P
ab € 2,19*
Ähnlich
Pinter Signum
80308A
ab € 5,38*
Ähnlich
Pinter Signum
80308P
ab € 2,18*
Ähnlich
Pinter Signum
80308V
ab € 1,52*
Ähnlich
Pinter Signum
80315V
ab € 1,64*
Ähnlich
Pinter Signum
80316P
ab € 2,19*
Ähnlich
Pinter Signum
80318A
ab € 4,16*
Ähnlich
Pinter Signum
80318V
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.