Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotszeichen "Fußgänger verboten", Kunststoff, selbstklebend, D = 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Made in Germany Logo
SSS Logo
SSS Titelbroschüre
Artikel-Nr.:
     4606-80306P
Hersteller:
     Pinter Signum
Herst.-Nr.:
     80306P
EAN/GTIN:
     4260487822847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgänger
Fußgänger verboten
kein Durchgang
Schild Fußgänger
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pinter Signum
80301V
ab € 1,51*
Ähnlich
Pinter Signum
80301P
ab € 2,21*
Ähnlich
Pinter Signum
80308A
ab € 5,48*
Ähnlich
Pinter Signum
80308V
ab € 1,51*
Ähnlich
Pinter Signum
80315V
ab € 1,63*
Ähnlich
Pinter Signum
80316P
ab € 2,21*
Ähnlich
Pinter Signum
80318A
ab € 4,16*
Ähnlich
Pinter Signum
80318P
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.