Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline-USB micro Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Micro B Stecker, hochflexibel, grün, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flexline-USB micro Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Micro B Stecker, hochflexibel, grün, 2m
Flexline-USB micro Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Micro B Stecker, hochflexibel, grün, 2m
Flexline-USB micro Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Micro B Stecker, hochflexibel, grün, 2m
Flexline-USB micro Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Micro B Stecker, hochflexibel, grün, 2m
Artikel-Nr.:
     4590-FL31-72033
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     FL31-72033
EAN/GTIN:
     4250696644866
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Flexline®-USB micro Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Micro B Stecker, hochflexibel, grün, 2m

Flexline® USB Micro-Ladekabel - Flexibilität und Ladeleistung vereint

· Anschlüsse: USB 2.0 A Stecker - Micro USB B Stecker
· Länge: 2m
· Anschluss, Gehäusematerial: PVC
· Material Außenmantel: PVC/TPE
· Kabeltyp: Rundkabel
· Innenleiter Material: Kupfer
· max. Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s
· Farbe: grün

Mit dem Flexline® USB Micro-Ladekabel erhalten Sie die perfekte Lösung für schnelles und effizientes Aufladen Ihrer Geräte. Entdecken Sie, wie dieses hochflexible Kabel Ihre Ladeerfahrung revolutioniert.

1. Schnelles und Effizientes Laden:
Unser USB Micro-Ladekabel wurde entwickelt, um Ihnen blitzschnelles Laden zu ermöglichen. Genießen Sie verkürzte Ladezeiten und maximale Effizienz.

2. Universelle Kompatibilität:
Dieses Kabel ist mit einer breiten Palette von Geräten kompatibel, darunter Smartphones, Tablets, Kameras und mehr. Ein Kabel für alle Ihre Ladebedürfnisse.

3. Hochflexibles Design:
Dank des hochflexiblen Designs ist dieses Kabel besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Verschleiß. Es lässt sich leicht aufrollen und verstauen.

4. Praktische Länge:
Mit einer großzügigen Kabellänge von [Länge einfügen], haben Sie die Freiheit, Ihre Geräte bequem zu laden, selbst wenn die Steckdose nicht in unmittelbarer Nähe ist.

5. Zuverlässige Leistung:
Unser Flexline® Kabel gewährleistet eine zuverlässige Leistung und schützt Ihre Geräte vor Überladung und Kurzschlüssen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb-a micro usb kabel 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB-Ladekabel A Stecker auf USB Micro B, USB-Datenkabel, Microkabel, Samsung, Huawei, Oppo, Micro-USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
20
€ 4,50*
ab € 2,09*
€ 3,27*
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 4,06*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-72031
ab € 1,99*
Sonstiges
FLEXLINE
FL31-72221
ab € 1,67*
Sonstiges
S-Conn
FL31-72303
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.