Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexline FL31-72033 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB A USB B Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexline-USB micro Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Micro B Stecker, hochflexibel, grün, 2m
Flexline-USB micro Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Micro B Stecker, hochflexibel, grün, 2m
Flexline-USB micro Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Micro B Stecker, hochflexibel, grün, 2m
Flexline-USB micro Ladekabel, USB-A-Stecker auf USB Micro B Stecker, hochflexibel, grün, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-120503441
Hersteller:
     Flexline
Herst.-Nr.:
     FL31-72033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Verpackungsdaten
Paketgewicht
470 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexline
FL31-72031
ab € 1,99*
Sonstiges
FLEXLINE
FL31-72221
ab € 1,67*
Sonstiges
S-Conn
FL31-72303
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.