Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabelverlängerung mit Rohkabel CAT 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, schwarz, 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabelverlängerung mit Rohkabel CAT 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, schwarz, 10,0m
shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabelverlängerung mit Rohkabel CAT 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, schwarz, 10,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS08-62075
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-62075
EAN/GTIN:
     4017538074539
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
patchkabel verlängerung 10m
patchkabel verlängerung
shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabelverlängerung mit Rohkabel CAT 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, schwarz, 10,0m

· konfektioniertes Rohkabel der Kategorie 7 (Cat 7), 600 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
· Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Buchse
· Belegung: TIA/EIA 568B
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 80x0,12mm
· Kabelaufbau: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: vergoldet 3µ
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Patchkabelverlängerung mit Rohkabel CAT 7 S/FTP, PIMF, Halogenfrei, LAN-Kabel, Netzwerkkabel, LAN-Verlängerungskabel, RJ45-Buchse, DSL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,06*
€ 13,71*
Lager 4590
83
€ 4,50*
ab € 9,64*
€ 13,71*
€ 4,99*
ab € 15,55*
€ 21,69*
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 28,17*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
S-Conn
BS08-62015
ab € 2,21*
Sonstiges
S-Conn
BS08-62045
ab € 3,56*
Sonstiges
S-Conn
BS08-62055
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.