Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S Patchkabelverlängerung, Kat. 6A, schwarz 10,0 m, S/FTP, mitCat.7 Rohkabel, PIMF, Halogenfrei, RJ45 - 1 Stück (BS08-62075)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3684882
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS08-62075
EAN/GTIN:
     4017538074539
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
patchkabel verlängerung 10m
patchkabel verlängerung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  10 m
Kabelstandard  Cat7
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Kabelfarbe  Schwarz
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Abschirmung Steckverbinder  Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders  Aluminium
Kabelform  Rund
Leitermaterial  Kupfer
AWG Kabelgröße  26/7
Frequenz  600 MHz
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Technische Details  
Enthält nicht  Halogen

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Kabellänge:
10 m
Kabelstandard:
Cat7
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabelfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders:
Aluminium
Kabelform:
Rund
Leitermaterial:
Kupfer
AWG Kabelgröße:
26/7
Frequenz:
600 MHz
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: shiverpeaks, 62075, bs0862075, pimf, schwarz, kat., sftp, bs08, rj45, s/ftp, halogenfrei, rohkabel, patchkabelverlngerung, basics, patchkabelverlängerung, stück, stck, basic, pkverlängerung, cat.7, ®basicsrj45, pkverlngerung, cat7, basicsrj45, 100m, verlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,06*
€ 13,71*
2 Tage
83
€ 4,50*
ab € 9,64*
€ 13,71*
€ 4,99*
ab € 15,55*
€ 21,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 28,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
S-Conn
BS08-62015
ab € 2,21*
Sonstiges
S-Conn
BS08-62045
ab € 3,56*
Sonstiges
S-Conn
BS08-62055
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.