Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, VGA Stecker auf HDMI-A Buchse + 3,5mm Klinken Buchse, 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter, VGA Stecker auf HDMI-A Buchse + 3,5mm Klinken Buchse, 1080p
Adapter, VGA Stecker auf HDMI-A Buchse + 3,5mm Klinken Buchse, 1080p
Artikel-Nr.:
     4590-10-01005
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     10-01005
EAN/GTIN:
     4017538131041
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Adapter-VGA Stecker auf HDMI-A Buchse + 3,5mm Klinken Buchse, 1080p

Mit diesem Adapter machen Sie aus einer
VGA Buchse eine HDMI-A Buchse.

Verwenden Sie die 3.5mm Buchse am Adapter um einen
externen Lautsprecher oder Kopfhörer anzuschließen
oder verbinden Sie mithilfe des 3.5mm Klinkenkabels
den Adapter direkt mit Ihrer Soundkarte / Mainboard.

· Anschlüsse: VGA Stecker, 3.5mm Klinke Buchse auf HDMI-A Buchse
· Externe Speisung über USB Micro-B Buchse
· Auflösung bis zu: 1920 x 1080 (60Hz)
· Stecker: VGA mit Arretierungsschrauben, vergossen, vergoldet
· Buchse: HDMI-A / 3.5mm Klinke, vergossen, vergoldet
· Produktmaße (ca.): 6,5cm x 3,5cm x 1,5cm
· Signalrichtung: Unidirektional (Quelle = VGA, Senke = HDMI)
· Gehäuse: Kunststoff
· Farbe: schwarz

· inkl. 1x USB Micro-B Kabel (ca. 50cm), 1x 3.5mm Klinkenkabel (ca. 50cm)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klinken Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga, VGA Stecker /HDMI-A Buchse + 3, 5mm Klinken Buchse, VGA-HDMI Adapter, VGA-HDMI Wandler, VGA-HDMI Konverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
167
€ 4,50*
ab € 7,93*
€ 11,52*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 29,50*
€ 41,05*
€ 3,50*
ab € 43,41*
€ 57,24*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.