Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring für Waschtisch Excenterstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring fürWT Excenterstopfen
O-Ring fürWT Excenterstopfen
Artikel-Nr.:
     4588-TEC380241
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TEC380241
EAN/GTIN:
     4035300241507
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Gummi-O-Ring-Dichtungen

• Für Waschtisch-Excenter-Stopfen
• Temperaturbeständigkeit: von -25°C bis +120°C
• Material: Nitril-Kautschuk (NBR)
• Härtegrad (Shore) A70, A50 (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)
• Durchmesser: Ø 39 mm
• Innendurchmesser: Ø 32 mm
• Materialstärke: 3,5 mm

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, 0-ring, sanitär, installation, ablauf, ablaufventil, waschtisch, waschbecken, spüle, spültisch, sifon, geruchsverschluss, traps, schraube, verschraubung, ersatzschraube, stöpsel, stopfen, verschluss, excenter, oring, o ring, dichtung, dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,20*
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,43*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
TEC380244
ab € 6,6432*
Ähnlich
Conmetall Meister
TEC380242
ab € 0,67*
Ähnlich
Conmetall Meister
TEC380243
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.