Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring für Waschtisch-Excenterstopfen 28x4, 1 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
O-Ring fürWT-Excenterstopfür28x4 (1)
O-Ring fürWT-Excenterstopfür28x4 (1)
Artikel-Nr.:
     4588-TEC380244
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TEC380244
EAN/GTIN:
     4035300631797
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Gummi-O-Ring-Dichtungen

• Für Waschtisch-Excenter-Stopfen
• Temperaturbeständigkeit: von 25°C bis +120°C
• Material: Nitril Kautschuk (NBR)
• Härtegrad (Shore) A70, A50 (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke)
• Durchmesser Ø 36 mm
• Innendurchmesser Ø 28 mm
• Materialstärke: 4 mm

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, 0-ringe 28 x4, 0-ring, 0-ring nbr, sanitär, installation, ablauf, ablaufventil, waschtisch, waschbecken, spüle, spültisch, sifon, geruchsverschluss, traps, schraube, verschraubung, ersatzschraube, stöpsel, stopfen, verschluss, excenter, oring, o ring, dichtung, dichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6532*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,83165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,5132*
€ 11,32071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,4732*
€ 11,27311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,0132*
€ 10,72571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,6732*
€ 10,32111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,3632*
€ 9,95221
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,6532*
€ 7,91731
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TEC380242
ab € 0,67*
Ähnlich
Conmetall Meister
TEC380243
ab € 0,79*
Ähnlich
Conmetall Meister
TEC380241
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.