Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Spiralbohrer | 20,0 x 205 mm | Chrom Vanadium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COX972200 Holz-Spiralbohrer 20 x 205 mm Chrom-Vanadium
COX972200 Holz-Spiralbohrer 20 x 205 mm Chrom-Vanadium
Artikel-Nr.:
     4588-COX972200
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX972200
EAN/GTIN:
     4035300014439
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 20mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer

• Bohrdurchmesser 20 mm
• Arbeitslänge 140 mm
• Gesamtlänge 205 mm
• Schaftdurchmesser 10 mm
• Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt
• Mit Zentrierspitze und Vorschneider
• Präzisionsgeschliffen

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,2195*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,4065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,88952*
€ 27,23853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,50951*
€ 26,78632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,84952*
€ 24,81093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,1195*
€ 23,94221
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,6395*
€ 23,37101
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,2195*
€ 19,30121
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX972100
ab € 5,2325*
Ähnlich
Connex
COX972110
ab € 6,8915*
Ähnlich
Connex
COX972120
ab € 7,8615*
Ähnlich
Connex
COX972130
ab € 9,211*
Ähnlich
Connex
COX972140
ab € 10,0455*
Ähnlich
Connex
COX972150
ab € 6,50292*
Ähnlich
Connex
COX972160
ab € 7,6287*
Ähnlich
Connex
COX972180
ab € 11,39352*
Ähnlich
Connex
COX972030
ab € 4,756*
Ähnlich
Connex
COX972040
ab € 6,348*
Ähnlich
Connex
COX972050
ab € 6,552*
Ähnlich
Connex
COX972060
ab € 6,833*
Ähnlich
Connex
COX972070
ab € 3,863*
Ähnlich
Connex
COX972080
ab € 8,007*
Ähnlich
Connex
COX972090
ab € 4,7845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.