Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Spiralbohrer | 11,0 x 142 mm | Chrom Vanadium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Holz-Spiralbohrer 11,0x142mm CV
Holz-Spiralbohrer 11,0x142mm CV
Artikel-Nr.:
     4588-COX972110
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX972110
EAN/GTIN:
     4035300014361
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 11mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer

• Bohrdurchmesser 11 mm
• Arbeitslänge 94 mm
• Gesamtlänge 142 mm
• Schaftdurchmesser 10 mm
• Aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt
• Mit Zentrierspitze und Vorschneider
• Präzisionsgeschliffen

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8815*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,3763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,0115*
€ 11,91369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,9315*
€ 11,81849
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,3615*
€ 11,14019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,1315*
€ 10,86649
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,6515*
€ 10,29529
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,8815*
€ 8,18899
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX972100
ab € 5,2125*
Ähnlich
Connex
COX972120
ab € 7,8515*
Ähnlich
Connex
COX972130
ab € 9,181*
Ähnlich
Connex
COX972140
ab € 10,0655*
Ähnlich
Connex
COX972150
ab € 6,5229*
Ähnlich
Connex
COX972160
ab € 7,6287*
Ähnlich
Connex
COX972180
ab € 11,39352*
Ähnlich
Connex
COX972200
ab € 16,05951*
Ähnlich
Connex
COX972030
ab € 4,756*
Ähnlich
Connex
COX972040
ab € 6,348*
Ähnlich
Connex
COX972050
ab € 6,542*
Ähnlich
Connex
COX972060
ab € 6,813*
Ähnlich
Connex
COX972070
ab € 3,843*
Ähnlich
Connex
COX972080
ab € 8,007*
Ähnlich
Connex
COX972090
ab € 4,7845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.