Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock | 80 mm | Feststehend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubstock 80 mm, feststehend
Schraubstock 80 mm, feststehend
COX870080.pt2.jpg
COX870080.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-COX870080
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX870080
EAN/GTIN:
     4035300891474
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallelschraubstock backenbreite 8...
Schraubstock 80 mm, feststehend

• Aus schlagfestem Sphäroguss (hohe Zugfestigkeit)
• Gefräste und gehärtete Stahl-Spannbacken, auswechselbar
• Griff verchromt
• Backenbreite 80 mm
• Spannweite 85 mm
• Mit gehärtetem Amboss 50 x 35 mm


Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,1824*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,0912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,5924*
€ 57,82496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,4124*
€ 57,61076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,2524*
€ 53,85036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,2924*
€ 52,70796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,5424*
€ 50,62546
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,1824*
€ 43,05706
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX874060
ab € 11,38*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX875080
ab € 38,59*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX871080
ab € 28,48*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX871100
ab € 34,04*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX870100
ab € 25,04*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX870125
ab € 38,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.