Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastler-Schraubstock drehbar 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastler-Schraubstock drehbar 60mm
Bastler-Schraubstock drehbar 60mm
Artikel-Nr.:
     400-1919052
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COX874060
EAN/GTIN:
     4035300891511
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock

Bastler-Schraubstock drehbar 60mm


Technsiche Daten:
- mit Drehteller
- 360° drehbar
- Backenbreite: 60 mm
- Spannweite: 60 mm
- Amboss
- mit Spindel für Tischbefestigung
- Plattenstärke: 45 mm






Weitere Informationen:
Gewicht:
1,835 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 16,12*
Lager 400
3
1
€ 4,95*
ab € 19,30*
€ 27,13*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COX875080
ab € 38,64*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX871080
ab € 28,29*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX871100
ab € 34,14*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX870100
ab € 24,90*
Ähnlich
Conmetall Meister
COX870125
ab € 38,75*
Ähnlich
Connex
COX870080
ab € 36,4624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.