Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, grau
Wellschlauch, Innen-Ø 10 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 15 mm, Polyamid, grau
Artikel-Nr.:
     4502-91F3210
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0236 201 010
EAN/GTIN:
     4025113105790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Schutzschläuche, 1 0236 201 010, FLEXA Innen und außen gewellter Vollkunststoff-Schutzschlauch mit feinem Profil, sehr flexibel einsetzbar und für den Außenbereich. Features * Hohe Wechselbiegefestigkei * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Öl- und Benzinbeständig * Weitgehend Säure- und Lösungsmmittelbeständig * Silikon-, Cadmium-, Halogenfrei * Selbstverlöschend * Flammwidrig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm
Biegeradius:
15 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
10 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6175*
€ 1,9475*
50
€ 5,46*
ab € 1,6282*
€ 1,9482*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,63185*
€ 1,98185*
50
Frei Haus
ab € 1,6944*
€ 2,0344*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 125,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030012009
ab € 0,7182*
Zubehör
Flexa
15030012209
ab € 0,71*
Zubehör
Flexa
15030020209
ab € 0,98*
Zubehör
Flexa
15030028209
ab € 0,7382*
Zubehör
Flexa
15030020009
ab € 1,00*
Zubehör
Flexa
15030028009
ab € 0,7464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.