Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle kompl Ø13mm P RQS Kst gr anreihb Schraubl Polyamid (PA) RQS,AD13,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B131J51
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030020009
EAN/GTIN:
     4025113185877
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch
Rohrschelle kompl Ø13mm P RQS Kst gr anreihb Schraubl Polyamid (PA) RQS,AD13,0
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Geeignet für Rohrdurchmesser:
13 - 13 mm
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Teil des Halters:
komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Halter für Schutzschlauch, Halter für Schutzschläuche
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,9982*
€ 1,2882*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,29*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,02522*
€ 1,30522*
50
Frei Haus
ab € 1,0182*
€ 1,3082*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,11174*
€ 1,43174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,43174*
€ 1,70377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35174*
€ 1,60857
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27174*
€ 1,51337
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11174*
€ 1,32297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,587* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236201010
ab € 1,6275*
Zubehör
Flexa
10236202010
ab € 1,77*
Zubehör
Flexa
10258202010
ab € 2,18*
Zubehör
Flexa
10236209010
ab € 1,6175*
Zubehör
Flexa
10242202010
ab € 102,84*
Zubehör
Flexa
10259202010
ab € 2,34*
Zubehör
Flexa
10252202010
ab € 152,45*
Zubehör
Flexa
10243202010
ab € 121,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.