Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 28.9 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 55 mm, Polypropylen, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 28.9 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 55 mm, Polypropylen, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 28.9 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 55 mm, Polypropylen, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 28.9 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 55 mm, Polypropylen, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3136
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0231 002 029
EAN/GTIN:
     4025113176400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Schutzschläuche, 1 0231 002 029, FLEXA Schutzschlauch aus Vollkunststoff, innen und außen gewellt, mit feinem Profil, sehr flexibel und für wirtschaftliche Anwendungen. Features   * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Beständig gegen wässrige Salze, Säuren, Alkalien * Weitgehend Lösungsmittelbeständig * Silikon- und Cadmiumfrei * Sehr gut UV-beständig * Flammgeschützt Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm
Biegeradius:
55 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
28.9 mm
Material:
Polypropylen
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,4664*
€ 2,9964*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,4542*
€ 3,0042*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,49149*
€ 3,05149*
25
Frei Haus
ab € 2,5156*
€ 3,0556*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 3,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 99,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055232
ab € 3,23*
Zubehör
Flexa
15020055236
ab € 3,21*
Zubehör
Flexa
15109034240
ab € 7,73*
Zubehör
Flexa
15020055032
ab € 3,2364*
Zubehör
Flexa
15020055036
ab € 3,2264*
Zubehör
Flexa
15020049229
ab € 3,14*
Zubehör
Flexa
15020049029
ab € 80,38*
Zubehör
Flexa
15109034040
ab € 7,761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.