Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutzschlauch ROHRflex PP, AD 34,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-45051644
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10231002029
EAN/GTIN:
     4025113176400
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr

Kunststoff-Schutzschlauch ROHRflex PP, AD 34,5

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PP, Ringe, 
HB (UL 94), IP 68/IP 69K Für wirtschaftliche Anwendungen, Innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PP), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Zulassungen: Lloyds Register of Shipping Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / widerstandsfähig gegen wässrige Lösungen (Salze, Säuren, Alkalien) / weitgehend lösungsmittelbeständig / silikon- und cadmiumfrei / UV-beständig / flammgeschützt Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
34,3 mm
Innendurchmesser:
28,9 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
sonstige
Biegeradius, statisch:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,4564*
€ 3,0064*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,4742*
€ 3,0142*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,51149*
€ 3,06149*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,5156*
€ 3,0656*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,7573*
€ 3,3473*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,0656*
€ 3,64806
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,0256*
€ 3,60046
pro Meter
ab 125 Meter
€ 2,8256*
€ 3,36246
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,7756*
€ 3,30296
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 2,5156*
€ 2,99356
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,5156* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 76,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055232
ab € 3,23*
Zubehör
Flexa
15020055236
ab € 3,21*
Zubehör
Flexa
15109034240
ab € 7,72*
Zubehör
Flexa
15020055032
ab € 3,2364*
Zubehör
Flexa
15020055036
ab € 3,2364*
Zubehör
Flexa
15020049229
ab € 3,14*
Zubehör
Flexa
15020049029
ab € 80,98*
Zubehör
Flexa
15109034040
ab € 7,781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.