Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 12.2 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 25 mm, Polypropylen, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 12.2 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 25 mm, Polypropylen, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 12.2 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 25 mm, Polypropylen, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 12.2 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 25 mm, Polypropylen, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3132
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0231 002 012
EAN/GTIN:
     4025113176370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Schutzschläuche, 1 0231 002 012, FLEXA Schutzschlauch aus Vollkunststoff, innen und außen gewellt, mit feinem Profil, sehr flexibel und für wirtschaftliche Anwendungen. Features * Luft- und Flüssigkeitsdicht * Beständig gegen wässrige Salze, Säuren, Alkalien * Weitgehend Lösungsmittelbeständig * Silikon- und Cadmiumfrei * Sehr gut UV-beständig * Flammgeschützt Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
15.8 mm
Biegeradius:
25 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
12.2 mm
Material:
Polypropylen
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,8882*
€ 1,1282*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8928*
€ 1,1328*
50
Frei Haus
ab € 0,906*
€ 1,146*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,90639*
€ 1,14639*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,14*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,11*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,52*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.