Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø15,8mm Polyamid (PA) M20 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD15,8-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789G12
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055018
EAN/GTIN:
     4025113174741
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø15,8mm Polyamid (PA) M20 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD15,8-M20
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
25 mm mm
Gesamtlänge:
39 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
15.8 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,396*
€ 1,776*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,4171*
€ 1,7971*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,55155*
€ 1,96155*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,5619*
€ 1,9719*
1
€ 5,46*
ab € 1,39*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,96155*
€ 2,33424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82155*
€ 2,16764
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55155*
€ 1,84634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,0775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201012
ab € 1,5731*
Zubehör
Flexa
10233202012
ab € 1,5782*
Zubehör
Flexa
10233209012
ab € 1,3182*
Zubehör
Flexa
10254202012
ab € 2,11*
Zubehör
Flexa
10289902012
ab € 2,40*
Zubehör
Flexa
10267202012
ab € 0,9959*
Zubehör
Flexa
10261202012
ab € 1,16*
Zubehör
Flexa
10232201012
ab € 1,3382*
Zubehör
Flexa
10237202012
ab € 2,27*
Zubehör
Flexa
10231002012
ab € 0,8882*
Zubehör
Flexa
10261209012
ab € 59,95*
Zubehör
Flexa
10261242012
ab € 65,91*
Zubehör
Flexa
10267201012
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
10261201012
ab € 59,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.