Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 9.7 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 9.7 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 9.7 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 9.7 mm, Außen-Ø 13 mm, BR 20 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3123
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0254 202 010
EAN/GTIN:
     4025113256348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellschlauch
Schutzschläuche, 1 0254 202 010, FLEXA Vollkunststoff-Schutzschlauch, der innen und außen mit einem feinen Profil gewellt ist. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis zu + 80° C * Benzinbeständig * Weitgehend beständig gegen Säuren und Lösungsmittel * Frei von Silikon, Cadmium, Halogen * Selbstverlöschend * Flammhemmend * UV-beständig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
13 mm
Biegeradius:
20 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
9.7 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
170 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch flexa, kabelschlauch, Schlauch, Kabelschutzrohr, Wellrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,0382*
€ 2,4482*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0321*
€ 2,4521*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,07313*
€ 2,48313*
50
Frei Haus
ab € 2,121*
€ 2,541*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 162,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055212
ab € 1,36*
Zubehör
Flexa
15109013216
ab € 3,51*
Zubehör
Flexa
15020055012
ab € 68,225*
Zubehör
Flexa
15020055214
ab € 1,3782*
Zubehör
Flexa
15020055014
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020063204
ab € 1,48*
Zubehör
Flexa
15020063206
ab € 1,6464*
Zubehör
Flexa
15020062201
ab € 1,34*
Zubehör
Flexa
15020049209
ab € 1,3682*
Zubehör
Flexa
15020049009
ab € 67,885*
Zubehör
Flexa
15020062209
ab € 2,141*
Zubehör
Flexa
15109013016
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.