Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 22.5 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 60 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 22.5 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 60 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 22.5 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 60 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 22.5 mm, Außen-Ø 28.5 mm, BR 60 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3100
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0237 232 023
EAN/GTIN:
     4025113195005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Schutzschläuche, 1 0237 232 023, FLEXA Vollkunststoff-Schutzschlauch, der innen und außen gewellt ist. Er ist dickwandig und hat ein grobes Profil. Features * Hohe Querdruckfestigkeit * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis zu + 80° C * Benzinbeständig * Weitgehend beständig gegen Säuren und Lösungsmittel * Frei von Silikon, Cadmium, Halogen * Flammhemmend * Selbstverlöschend * UV-beständig
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28.5 mm
Biegeradius:
60 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
22.5 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,66*
€ 312,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 273,925*
€ 312,825*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,795*
€ 317,315*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 307,89*
€ 348,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 367,27*
€ 413,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 413,32*
€ 491,8508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 408,59*
€ 486,2221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 394,90*
€ 469,931
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 385,67*
€ 458,9473
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 367,27*
€ 437,0513
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,3454* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055225
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020055228
ab € 2,56*
Zubehör
Flexa
15109028232
ab € 5,40*
Zubehör
Flexa
15109028025
ab € 48,03*
Zubehör
Flexa
15020055025
ab € 2,5764*
Zubehör
Flexa
15020055028
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049221
ab € 2,5764*
Zubehör
Flexa
15020049021
ab € 64,13*
Zubehör
Flexa
15109028032
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.